Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 200mA; SOT23; 5ns


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 200mA; SOT23; 5ns
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 200mA; SOT23; 5ns
Artikel-Nr.:
     2805-BAS40-05-TP-HF
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BAS40-05-TP-HF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 5pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 0,6A
Leck strom: 0,2µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.