Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 0,2A; 5ns; SOT23; Rolle,Band


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 0,2A; 5ns; SOT23; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 0,2A; 5ns; SOT23; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-BAS40-00-HE3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAS40-00-HE3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 5pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 0,6A
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kleinsignal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1365*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0273* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,5705*
€ 0,6789
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.