Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 120V; 0,2A; 50ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; 350mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BAS35-FAI
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAS35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
schaltdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 35pF
Rückspannung max.: 120V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0538*
€ 0,1863*
1 Tag
7542
5
€ 14,99*
ab € 0,0717*
€ 0,5639*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,863* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.