Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 120V; 0,2A; 50ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; 350mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 120V; 0,2A; 50ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; 350mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 120V; 0,2A; 50ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; 350mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAS31-FAI
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAS31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 35pF
Rückspannung max.: 120V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,065*
Lager 2805
25
€ 6,90*
ab € 0,074*
€ 0,1768*
1 Tag
79606
5
€ 14,99*
ab € 0,0888*
€ 0,4709*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.