Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 60V; 30mA; MELF quadro,SOD80


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAS283-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAS283-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD80;MELF quadro
Fassungsvermögen: 1,6pF
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsstrom max.: 0,15A
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 30mA
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,5A
Leck strom: 0,2µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kleinsignal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1745*
  
Preis gilt ab 120.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0349* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,3715*
€ 0,44209
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,3415*
€ 0,40639
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,2175*
€ 0,25883
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,2145*
€ 0,25526
pro Packung
ab 120000 Packungen
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.