Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 250mA; 4ns; SOD323F; Ufmax: 1,25V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAS16J-QX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS16J-QX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323F
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,25A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0901*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01802* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,3108*
€ 0,36985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2081*
€ 0,24764
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1619*
€ 0,19266
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1578*
€ 0,18778
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.