Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 0,5A; SOD323; 300mW; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 0,5A; SOD323; 300mW; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 0,5A; SOD323; 300mW; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-BAS16HT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAS16HT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 75V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0149*
50
€ 5,95*
ab € 0,0257*
€ 0,0932*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0121*
€ 0,1353*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.