Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 215mA; 4ns; SOD123F; Ufmax: 1,25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 215mA; 4ns; SOD123F; Ufmax: 1,25V
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 215mA; 4ns; SOD123F; Ufmax: 1,25V
Artikel-Nr.:
     2805-BAS16H.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS16H,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd-diode sod323
smd diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,215A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0138*
€ 0,0398*
100
€ 8,95*
ab € 0,0719*
€ 0,177*
1 Tag
8616
5
€ 14,99*
ab € 0,0346*
€ 0,2098*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 0,995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.