Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,1A; SOT23; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,1A; SOT23; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,1A; SOT23; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-BAR43SFILM
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAR43SFILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 0,75A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0308*
€ 0,0502*
2 Tage
84000
3000
Frei Haus
ab € 0,0497*
€ 0,0652*
3000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0654*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0265*
€ 0,0716*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,432* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.