Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,1A; SOT23; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,1A; SOT23; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,1A; SOT23; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-BAR42FILM
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAR42FILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,75A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0702*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0315*
€ 0,1572*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.