Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; 175V; 100mA; 500mW; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; 175V; 100mA; 500mW; SOD323; einzelne Diode
Diode: Schaltdiode; 175V; 100mA; 500mW; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BAP64-03.115
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BAP64-03,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schaltdiode
diode nxp
Hersteller: NXP
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 175V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: PIN;RF
Weitere Suchbegriffe: pin-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,375*
€ 1,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.