Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; 30V; 50mA; MiniMELF; einzelne Diode; Ufmax: 1V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; 30V; 50mA; MiniMELF; einzelne Diode; Ufmax: 1V
Diode: Schaltdiode; 30V; 50mA; MiniMELF; einzelne Diode; Ufmax: 1V
Artikel-Nr.:
     2805-BA679-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BA679-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 50mA
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: PIN;RF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.