Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 420VAC; 560VDC; 680V; 1200A; -40÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     2805-B72207S0421K101
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72207S0421K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø9x5,4mm
Max. Betriebsspannung: 420V AC;560V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 680V
2 ms Energie: 32J
Varistorstrom max. 8/20µs: 1,2kA
Gehäuseabmessungen max.: Ø9mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,208*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,236*
1 Tag
608
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0994*
€ 0,566*
1 Tag
2953
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2596*
€ 0,6195*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,38*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 208,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B72207S0421K311
ab € 0,201*
Ähnlich
Littelfuse
V420LA7P
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.