Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B72207S0421K101 VARISTOR,32.0J,420VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1004332
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72207S0421K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Bauform - Varistor: Scheibe 7mm
  • Nennspannung V AC: 420 V
  • Produktpalette: StandarD
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 1.12 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1.2 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Metalloxidvaristor (MOV)
  • Spitzenenergie (10/1000us): 32 J
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung, V DC: 560 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, EPCOS, B72207S0421K101, 1004332, 100-4332
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,168*
    € 0,208*
    Lager 139
    446
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0935*
    € 0,5294*
    2 Tage
    2953
    5
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,2596*
    € 0,6195*
    5
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,28*
    € 0,67*
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,29*
    € 0,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5294*
    € 0,62999
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2523*
    € 0,30024
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2307*
    € 0,27453
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1897*
    € 0,22574
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1239*
    € 0,14744
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1214*
    € 0,14447
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1189*
    € 0,14149
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0935*
    € 0,11127
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B72207S0421K311
    ab € 0,201*
    Ähnlich
    Littelfuse
    V420LA7P
    ab € 0,105*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.