Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/24VDC; blau; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-B3J-4400
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3J-4400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
LED Array
LED Printmontage
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 3000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 5x12,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 18x12x10,3mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: für Tastatur
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,27N
Beleuchtung: LED
Tastenfarbe: blau
Beleuchtungsfarbe: grün
Tastenhub: 0,3mm
Tastenform: rechtwinklig
Knopfhöhe: 10,3mm
Verpackungs-Art: Schachtel
Herstellerserie: B3J
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
300
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 3,55*
1
€ 8,95*
ab € 2,40*
€ 4,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 1.065,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.