Oberflächen-LED-Lampe, KPA-2107LVVBC-D, Kingbright Die blaue Farbquelle besteht aus einer InGaN-Licht emittierenden Diode. Es wird empfohlen, beim Umgang mit den LEDs ein Handgelenkband oder einen ...
Anwendung = Pflanzenwachstum LED Farbe = Blau, Rot, Weiß Anzahl der LEDs = 12 Serie = OSLON SSL Petunia Entwicklungskits ILS Petunia. Die Petunia-Entwicklungskits ILK-PETUNIA-XXX von Intelligent LE...
Anzahl der LEDs = 4 LED Farbe = Blau Lichtstrom typ. = 112 lm Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantstrom Serie = OSLON 150 4+ PowerStar PowerStar-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie...
Anwendung = Pflanzenwachstum LED Farbe = Blau, Rot Anzahl der LEDs = 12 Serie = OSLON SSL Petunia Entwicklungskits ILS Petunia. Die Petunia-Entwicklungskits ILK-PETUNIA-XXX von Intelligent LED Solu...
Anwendung = Wachstum von Keimlingen LED Farbe = Blau, Rot Anzahl der LEDs = 12 Serie = OSLON SSL Petunia Entwicklungskits ILS Petunia. Die Petunia-Entwicklungskits ILK-PETUNIA-XXX von Intelligent L...
Anzahl der LEDs = 1 LED Farbe = Blau Lichtstrom typ. = 540 mW Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantstrom Serie = OSLON 80 1+ PowerStar PowerStar-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie ...
Anzahl der LEDs = 4 LED Farbe = Blau Lichtstrom typ. = 460 mW Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantstrom Serie = OSLON 150 4+ PowerStar PowerStar-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie...
Anzahl der LEDs = 1 LED Farbe = Blau Lichtstrom typ. = 540 mW Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantstrom Serie = OSLON 150 1+ PowerStar PowerStar-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie...
Anwendung = Pflanzenwachstum LED Farbe = Blau, Rot, Weiß Anzahl der LEDs = 12 Serie = OSLON SSL Petunia Entwicklungskits ILS Petunia. Die Petunia-Entwicklungskits ILK-PETUNIA-XXX von Intelligent LE...
Anzahl der LEDs = 9 LED Farbe = Blau Lichtstrom typ. = 252 lm Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantstrom Serie = OSLON 150 9+ PowerStar PowerStar-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie...
Anzahl der LEDs = 1 LED Farbe = Blau Lichtstrom typ. = 28 lm Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantstrom Serie = OSLON 150 1+ PowerStar PowerStar-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie ...