Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Taster SPST, Lötanschluss 50 mA @ 24 V dc 6.8mm Knopf Blau, 18 x 12mm B. 12mm L. 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6821342
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3J-4400
EAN/GTIN:
     5059039394944
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
LED Array
LED Printmontage
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigerlänge = 6.8mm
Betätigerfarbe = Blau
Betätigertyp = Knopf
Länge = 18mm
Breite = 12mm
Abmessungen = 18 x 12mm
Beleuchtet = Ja
Montageart = THT
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 24 V dc
Schalt-Betätigungskraft = 1,27 N
Betriebstemperatur min. = -25°C

Omron-Kurzhubtaster, Serie B3J. Kurzhubtaster mit Scharnier Schnelles Einrasten durch hakenförmiges Scharnier Mit 1 oder 2 LEDs oder ohne LED erhältlich Der Scharnierknopf ist in fünf verschieden Standardfarben erhältlich Kontaktakt: 1-poliger Schließer Maximale Schaltleistung: 50 mA @ 24 Vdc
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigerlänge:
6.8mm
Betätigerfarbe:
Blau
Betätigertyp:
Knopf
Länge:
18mm
Breite:
12mm
Abmessungen:
18 x 12mm
Beleuchtet:
Ja
Montageart:
THT
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 24 V dc
Schalt-Betätigungskraft:
1,27 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Kassentastatur, POS-Tastatur, kurzhubtaster omron, kurzhubtaster, led array blau, 6821342, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, Omron, B3J4400, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 3,55*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,41*
€ 4,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.