Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5uF; Ø30x52mm; ±5%; Ausg: Verbinder 6,3x0,8mm; 450VAC; M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32332 Folienkondensator 5μF ±5% / 450V ac, Schraubmontage
EPCOS B32332 Folienkondensator 5μF ±5% / 450V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     2805-B32332I6505J082
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32332I6505J082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: M8
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø30x52mm
Max. Betriebsspannung: 450V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Fassungsvermögen: 5µF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
49
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 5,48*
49
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,21*
2 Tage
51
1
€ 14,99*
ab € 5,00*
€ 13,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 49 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 49 Stück
Mindestbestellmenge: 49 Stück ( entspricht € 268,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.