Hydra-Motorkondensatoren MKP-Technologie Reihe 285 Sicherheit: Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse P0...
Motorkondensator, Typ=C878AF24500AA4J, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=5 µF, Lebensdauer=10000 h, Leiterabstand=10 mm, Länge=48 mm, Nen...
Motorkondensator, Typ=C276CCF4500LG0J, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=5 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=57 mm, Nennspannung AC=470 V, An...
Hydra-Motorkondensatoren MKP-Si-Technologie Reihe 285 Sicherheit: Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB605UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=5 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=60 mm, Nennspannung AC=450...
Motorkondensator, Typ=C284ACA4500AL0J, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=5 µF, Lebensdauer=10000 h, Länge=55 mm, Nennspannung AC=470 V, A...
Motorkondensator, Typ=C878AF34500AA4J, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=5 µF, Lebensdauer=10000 h, Leiterabstand=10 mm, Länge=48 mm, Nen...
Motorkondensator, Typ=C274AC34500AA0J, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=5 µF, Lebensdauer=10000 h, Leiterabstand=13.4 mm, Länge=56.5 mm,...
Motorkondensator, Typ=C870CF24500AA4J, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=5 µF, Lebensdauer=3000 h, Leiterabstand=10 mm, Länge=48 mm, Nenn...