Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32332 Folienkondensator 5μF ±5% / 450V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32332 Folienkondensator 5μF ±5% / 450V ac, Schraubmontage
EPCOS B32332 Folienkondensator 5μF ±5% / 450V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1711166
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32332I6505J082
EAN/GTIN:
     5059043759050
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 5µF
Spannung = 450V ac
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32332
Höhe = 52mm
Abmessungen = 30 (Dia.) x 52mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min. = -25°C

IEC 60252-1 2001-02, EN 60252 2001, UL 810. Polypropylenfolienkondensatoren der Serie B32332. Die Serie B32332 von Filmkondensatoren von EPCOS bestehen aus metallisiertem Polypropylenfilm, gekapselt in einem Aluminiumbecher mit Kunststoffkappe. Mit einem niedrigen dielektrischen Verlustfaktor und ausgezeichneten Selbstheilungseigenschaften bieten diese Filmkondensatoren einen hohen Isolationswiderstand und eine Überdruck-Trennvorrichtung. B32332 Filmkondensatoren sind ideal für Sinuswellen- und Motorbetriebsanwendungen. Doppelte Flachsteckeranschlussklemmen Nennwerte für Dauerbetrieb ausgelegt Optionale Gewindestifte verfügbar
Weitere Informationen:
Kapazität:
5µF
Spannung:
450V ac
Montageart:
Bolzenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32332
Höhe:
52mm
Abmessungen:
30 (Dia.) x 52mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 5µf 450vac, anlaufkondensator, anlaufkondensator 5µf, 1711166, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32332I6505J082, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 5,48*
Lager 108
49
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,21*
2 Tage
51
1
€ 14,99*
ab € 5,00*
€ 13,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 49 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 98 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 196 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 392 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 588 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 49 Stück
Mindestbestellmenge: 49 Stück ( entspricht € 304,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.