Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 0,01A/28VAC; -30÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 0,01A/28VAC; -30÷85°C
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 0,01A/28VAC; -30÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-B12AH
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     B12AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 13x9x7mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Gehäuse-Material: Polyamid
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,01A / 28V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,01A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebelmaterial: Messing
Hebelhöhe: 10mm
Herstellerserie: B
Anzahl Positionen: 2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,26*
€ 4,65*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 5,31*
1 Tag
204
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,03*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,03*
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.