Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK Switches B12AH B12AH Kippschalter 28 V/DC 0.1 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702476-BP
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     B12AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
NKK Switches B12AH B12AH Kippschalter 28 V/DC 0.1 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.

Mini-Kipphebelschalter Antistatik 28 V/DC 0,1 A Serie B

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins gewinkelt · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 6.6 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Frontplatten-Stärke: 2.2 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Polzahl (num): 1 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 28 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
NKK Switches
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins gewinkelt
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
B12AH
Einbau-Durchmesser:
6.6 mm
Polzahl:
1
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
28 V/DC
Frontplatten-Stärke:
2.2 mm
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, kippschalter 1 pol ein-ein, hebelschalter, hebelschalter ein-ein, NKK Switches, B12AH, NKK, Nikkai
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,25*
€ 4,64*
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 5,35*
Lager 102
204
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 8,96*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 8,96*
€ 4,00*
ab € 5,69*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.