Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; schwarz; 230VAC; Lautstärke: 90dB; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-B100520313
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     B100520313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Einbaubuzzer
Einbausummer
Schallgeber
Hersteller: AUER SIGNAL
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: Ø43x56mm
Lautstärke: 90dB
Signalart: Buzzer
Herstellerserie: BU3
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,29*
€ 12,36*
€ 4,00*
ab € 9,77*
€ 14,63*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,57*
€ 14,65*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 10,68*
€ 16,63*
1 Tag
30
€ 5,95*
ab € 10,37*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.