Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussstecker; BNC; gerade; 50Ω; POM; Vswr: 1,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussstecker; BNC; gerade; 50Ω; POM; Vswr: 1,3
Abschlussstecker; BNC; gerade; 50Ω; POM; Vswr: 1,3
Artikel-Nr.:
     2805-B1004A1ND3G50R
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder amphenol
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: BNC
Steckverbinder: Abschlussstecker
Isolationsmaterial: POM
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 1GHz
Stehwellen-Verhältnis: 1,3
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: abschlusswiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 3,71*
1
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 4,55*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 4,69*
1 Tag
868
1
€ 14,99*
ab € 2,69*
€ 4,70*
6 Tage
38
1
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.