Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 3,6V; SMD; Rolle,Band; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 3,6V; SMD; Rolle,Band; SOT23
Diode: Zener; 0,3W; 3,6V; SMD; Rolle,Band; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-AZ23C3V6-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AZ23C3V6-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Z-Spannung: 3,6V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, zetex diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,44*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,339*
€ 1,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,743*
€ 0,88417
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.