Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Gasdurchfluss; 8÷15VDC,10VDC; 0÷10 SLPM; -20÷70°C; Gas: N2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-AWM5102VN
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     AWM5102VN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Gassensor
Luftstrom-Sensor
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 8...15V DC;10V DC
Reaktions-Art: direkte Messung
Messbereich: 0...10 SLPM
Gas-Art: N2
Sensoren-Typ: Gasdurchfluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 144,80*
€ 182,76*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 151,36*
€ 182,77*
1
€ 3,50*
ab € 164,15*
€ 195,68*
Lager 2805
15
€ 5,90*
ab € 190,08*
€ 201,67*
1
Frei Haus
ab € 196,32*
€ 241,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3.025,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.