Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Luft-Durchfluss-Sensor AWM-Serie AWM5102 VN 0 - 10 l/min (AWM5102 VN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2465579
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     AWM5102 VN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Gassensor
Luftstrom-Sensor

Produkttext

Dieser Luft-Durchfluss-Sensor arbeitet nach dem Prinzip des Heißfilm-Anemometers und nutzt die Kühlwirkung des über die Oberfläche des Fühlerelemntes streichenden Luftstromes. Dabei ändert sich die Ausgangsspannung im gleichen Maße wie der Luft- oder Gasstrom durch die Ein- und Auslassöffnungen des Sensorgehäuses. Aufgebaut mit einer Dünnfilm-, thermoisolierten Brückenstruktur mit Heiz- und zwei Temperatursensorelementen. Die Brückenstruktur ermöglicht hohe Messempfindlichkeit sowie schnelle Ansprechzeit auf Luft-/Gasströmung über dem Chip. Die beiden Temperaturfühler mit dem mittig dazwischen liegenden Heizelement ermöglichen die Erkennung der Strömungsrichtung und die Messung des Durchsatzes. Aus zwei Wheatstone-Brücken bestehendes, passives Element.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Honeywell Luft-Durchfluss-Sensor AWM-Serie AWM5102 VN 0 - 10 l/min
Produkttyp  Luft-Durchfluss-Sensor
Hersteller  Honeywell
HerstellerNr.  AWM5102 VN
Nullpunktdrift  typ. ±0,05 V/DC
Messgenauigkeit  ±0.5 %
Temperaturbereich  -20 - +70 °C
Messbereich  0 - 10 l/min
Überdruck  50 psi
Betriebsspannung  10 - 15 V/DC
Ausgangsspannung  (linear) 1 - 5 V/DC
Ansprechzeit  Max. 60 ms
Höhe  35.6 mm
Breite  32.3 mm
Länge  163 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Luft-Durchfluss-Sensor
Hersteller:
Honeywell
HerstellerNr.:
AWM5102 VN
Nullpunktdrift:
typ. ±0,05 V/DC
Messgenauigkeit:
±0.5 %
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C
Messbereich:
0 - 10 l/min
Überdruck:
50 psi
Betriebsspannung:
10 - 15 V/DC
Ausgangsspannung:
(linear) 1 - 5 V/DC
Ansprechzeit:
Max. 60 ms
Höhe:
35.6 mm
Breite:
32.3 mm
Länge:
163 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 144,79*
€ 182,76*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 151,36*
€ 182,77*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 164,15*
€ 195,68*
15
€ 5,90*
ab € 190,08*
€ 201,67*
1
Frei Haus
ab € 196,32*
€ 241,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.