Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Durchfluss-Sensor AWM5102 VN Betriebsspannung (Bereich): 10 - 15 V/DC Messbereich: 0 - 10 l/min 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505328-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     AWM5102 VN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Gassensor
Luftstrom-Sensor
Honeywell Durchfluss-Sensor AWM5102 VN Betriebsspannung (Bereich): 10 - 15 V/DC Messbereich: 0 - 10 l/min 1 St.

Luft-Durchfluss-Sensor AWM-Serie

Dieser Luft-Durchfluss-Sensor arbeitet nach dem Prinzip des Heißfilm-Anemometers und nutzt die Kühlwirkung des über die Oberfläche des Fühlerelemntes streichenden Luftstromes. Dabei ändert sich die Ausgangsspannung im gleichen Maße wie der Luft- oder Gasstrom durch die Ein- und Auslassöffnungen des Sensorgehäuses. Aufgebaut mit einer Dünnfilm-, thermoisolierten Brückenstruktur mit Heiz- und zwei Temperatursensorelementen. Die Brückenstruktur ermöglicht hohe Messempfindlichkeit sowie schnelle Ansprechzeit auf Luft-/Gasströmung über dem Chip. Die beiden Temperaturfühler mit dem mittig dazwischen liegenden Heizelement ermöglichen die Erkennung der Strömungsrichtung und die Messung des Durchsatzes. Aus zwei Wheatstone-Brücken bestehendes, passives Element.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 60 ms · Betriebsspannung max.: 15 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Messbereich (max.): 10 l/min · Messbereich (min.): 0 l/min · Messgenauigkeit: 0.5 % · Produktabmessung, Breite: 32.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 35.6 mm · Produktabmessung, Länge: 163 mm · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Überdruck: 50 psi · Ausgangsspannung: (linear) 1 - 5 V/DC · Nullpunktdrift: ±0,05 V/DC

Hinweis:
Nicht für Flüssigkeiten geeignet - dies würde den Sensorchip zerstören!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 163 x 32.3 x 35.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
35.6 mm
Produktabmessung, Länge:
163 mm
Produktabmessung, Breite:
32.3 mm
Messbereich:
0 - 10 l/min
Marke:
Honeywell
Typ (Hersteller-Typ):
AWM5102 VN
Messgenauigkeit:
0.5 %
Messbereich (max.):
10 l/min
Messbereich (min.):
0 l/min
Ansprechzeit:
60 ms
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 15 V/DC
Betriebsspannung max.:
15 V/DC
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Durchfluss-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Luftstromwächter, durchflusssensor honeywell, durchflusssensor, Honeywell, AWM5102 VN, luft-durchfluss-sensor, durchfluss-sensor
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 145,17*
€ 183,08*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 151,60*
€ 183,09*
1
€ 3,50*
ab € 163,21*
€ 195,77*
15
€ 5,90*
ab € 189,68*
€ 200,09*
1
Frei Haus
ab € 195,45*
€ 241,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 22,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.