Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SOT23-6; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; SOT23-6; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 4
IC: AVR Mikrocontroller; SOT23-6; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 4
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY5-TSHR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY5-TSHR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,95mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-6
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Interface: GPIO
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 12MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 4
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl PWM Kanäle: 2
Anzahl Timer 8bit: 1
Anzahl der 8bit A/D Umwandler: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 12MHz
Anzahl im Set/Package: 4500Stk.
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 4
Anzahl output compare Kanäle: 2
Anzahl input capture Kanäle: 1
Speicher: 512B FLASH;0,5kB SRAM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3760
1
€ 14,99*
ab € 0,341*
€ 0,678*
2 Tage
4490
5
€ 5,95*
ab € 0,3746*
€ 0,6914*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,79*
10
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-SOT23-6
ab € 1,81*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0003-01
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.