Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller AVR 12MHz 512B / 32B SOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301914
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY5-TSHR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATTINY5-TSHR, AD-Wandler-Kanäle=4, ADC-Auflösung=8 bit, Anzahl Timer/Zähler=2, Anzahl programmierbarer E/A=4, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.75 mm, DAC-Auflösung=8 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=1.3 mm, Komparatoren=1, Länge=3 mm, Pins=6, Programmspeichergrösse=512 B, RAM-Speichergrösse=32 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=12 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=SOT-23, Kern (Core)=AVR, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=ATtiny, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=TPI, Verpackung=Band & Rolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3760
1
€ 14,99*
ab € 0,341*
€ 0,678*
Lager 115
4490
5
€ 5,95*
ab € 0,3746*
€ 0,6914*
3
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,79*
10
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6914*
€ 0,82277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,658*
€ 0,78302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5146*
€ 0,61237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4646*
€ 0,55287
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3746*
€ 0,44577
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,457* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-SOT23-6
ab € 1,81*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0003-01
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.