Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; DIP20; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; DIP20; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 18
IC: AVR Mikrocontroller; DIP20; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 18
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY2313-20PU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY2313-20PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP20
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;UART;SPI x2;debugWIRE
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 18
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 20MHz
Anzahl im Set/Package: 18Stk.
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 18
Anzahl output compare Kanäle: 4
Anzahl input capture Kanäle: 1
Anzahl kapazitiver Kanäle: 4
Speicher: 2kB FLASH;128B SRAM;128B EEPROM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
326
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,74*
1 Tag
6224
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,79*
€ 2,89*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 3,27*
1 Tag
2686
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,90*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATATMEL-ICE-BASIC
ab € 139,43*
Zubehör
Multicomp
2227MC-20-03-07-F1
ab € 0,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.