Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP144; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 1; ATSAM4E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP144; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 1; ATSAM4E
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP144; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 1; ATSAM4E
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM4E16EA-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4E16EA-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Betriebsspannung: 1,8...3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: JTAG;Ethernet;CAN x2;UART x4;I2C x2;SPI x3;SWD;SD;eMMC;USB device
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 32bit: 9
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;ADC Eingangsverstärkung;MPU;FPU;Innentemperatursensor
Passendes Zubehör: MCP2551-I/SN;MCP2561-E/SN;24AA02E48T-I/OT;ATECC608A-MAHDA-S;KSZ8081RNACA;KSZ8081RNBIA-TR;LAN8710AI-EZK-ABC;LAN8720A-CP
Verschlüsselung: AES128
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: ATSAM4E
Anzahl interner Unterbrechungen: 117
Anzahl output compare Kanäle: 24
Anzahl input capture Kanäle: 18
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 32
Anzahl der 16bit A/D Umwandler: 24
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 1MB FLASH;128kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 11,13*
1 Tag
2767
1
€ 14,99*
ab € 9,68*
€ 16,28*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 10,76*
€ 18,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
24AA02E48T-I/OT
ab € 0,28*
Zubehör
Microchip Technology
ATECC608A-MAHDA-S
ab € 0,72*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2561-E/SN
ab € 0,848*
Zubehör
Microchip Technology
LAN8720A-CP
ab € 1,19*
Zubehör
Microchip Technology
KSZ8081RNACA-TR
ab € 1,02*
Zubehör
Microchip Technology
KSZ8081RNBIA-TR
ab € 1,40*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2551-I/SN
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.