Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAM4E16EA-AU MCU, CORTEX M4, 120MHZ, 1MB, 144LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2321462
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4E16EA-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: SAM32 Family SAM 4E Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 1.32 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 117 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM 4E
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.08 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAM4E16EA-AU, 2321462, 232-1462
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 10,21*
    € 12,71*
    Lager 139
    2792
    1
    € 14,99*
    ab € 9,65*
    € 16,15*
    1
    € 5,90*
    ab € 10,88*
    € 18,37*
    1
    € 4,00*
    ab € 13,55*
    € 21,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,97*
    € 17,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,00*
    € 16,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    24AA02E48T-I/OT
    ab € 0,25*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATECC608A-MAHDA-S
    ab € 0,73*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2561-E/SN
    ab € 0,848*
    Zubehör
    Microchip Technology
    LAN8720A-CP
    ab € 1,19*
    Zubehör
    Microchip Technology
    KSZ8081RNACA-TR
    ab € 1,05*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2551-I/SN
    ab € 1,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.