Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP48; 1,8÷3,3VDC; Unterbr. Außen: 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP48; 1,8÷3,3VDC; Unterbr. Außen: 34
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP48; 1,8÷3,3VDC; Unterbr. Außen: 34
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM3S1AB-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM3S1AB-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 1,8...3,3V DC
Betriebsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: UART x3;I2S;SPI x2;I2C x2;SSC;USB device
Abtastgeschwindigkeit: 1Msps
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 64MHz
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 8
Anzahl Timer 32bit: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;32kHz Resonator für RTC;ADC Eingangsverstärkung;MPU;Innentemperatursensor
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: ATSAM3S
Anzahl interner Unterbrechungen: 34
Anzahl output compare Kanäle: 9
Anzahl input capture Kanäle: 6
Speicher: 64kB FLASH;152kB SRAM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1259
1
€ 14,99*
ab € 3,02*
€ 5,28*
2
€ 8,95*
ab € 2,99*
€ 5,30*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 5,73*
1
€ 4,00*
ab € 7,38*
€ 11,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.