Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller SAM3S ARM Cortex M3 32bit SMD 64 KB LQFP 48-Pin 64MHz 16 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1310380
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM3S1AB-AU
EAN/GTIN:
     5059041399241
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
Familie = SAM3S
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = ARM Cortex M3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
RAM Speicher-Größe = 16 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der I2C-Kanäle = 2
Instruktionssatz-Architektur = RISC

SMART SAM3S ARM® Cortex-M3 Mikrocontroller. Basierend auf dem ARM® Cortex®-M3-Kern integriert der Atmel® SMART SAM3S Flash-Mikrocontroller (MCU) verschiedene Eigenschaften, um das Systemdesign zu vereinfachen und den Stromverbrauch auf bis zu 2,3 mW bei 1 MHz, 1,45 mW/MHz bei 64 MHz und 1,6 μA im Backup-Modus bei laufender Echtzeituhr zu reduzieren. Die Serie umfasst auch einen parallelen Aufnahmemodus und die kapazitive Touch-Unterstützung QTouch.
Weitere Informationen:
Familie:
SAM3S
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
ARM Cortex M3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
RAM Speicher-Größe:
16 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der I2C-Kanäle:
2
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1310380, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATSAM3S1ABAU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1259
1
€ 14,99*
ab € 3,01*
€ 5,31*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,00*
€ 5,32*
1
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 5,76*
1
€ 4,00*
ab € 7,34*
€ 11,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.