Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; für DIN-Schiene; 55kW; 88A; 3x240÷440VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 88A 600V
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 88A 600V
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 88A 600V
Artikel-Nr.:
     2805-ATS22D88S6U
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS22D88S6U
EAN/GTIN:
     3606480167423
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Modul-Typ: softstart
Max. Motorleistung: 55kW
Dauernennstrom: 88A
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 240...440V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 866,79*
€ 927,60*
Frei Haus
ab € 935,26*
€ 994,57*
Frei Haus
ab € 950,94*
€ 1.016,34*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 955,13*
€ 1.044,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.440,22*
€ 1.525,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.525,85*
€ 1.815,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,62*
€ 1.807,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.481,49*
€ 1.762,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.458,27*
€ 1.735,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.440,22*
€ 1.713,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.