Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Softstart; für DIN-Schiene; 7,5/11kW; 1÷10/1÷10s; 22A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul: Softstart; für DIN-Schiene; 7,5/11kW; 1÷10/1÷10s; 22A
Modul: Softstart; für DIN-Schiene; 7,5/11kW; 1÷10/1÷10s; 22A
Artikel-Nr.:
     2805-ATS01N222QN
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS01N222QN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Modul-Typ: Softstart
Max. Motorleistung: 7,5/11kW
Dauernennstrom: 22A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 1...10/1...10s
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...415V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,21*
€ 195,52*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 177,29*
€ 195,55*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 183,78*
€ 207,19*
Frei Haus
ab € 189,35*
€ 208,68*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 210,57*
€ 231,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,59*
€ 272,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,36*
€ 263,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.