Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; für DIN-Schiene; 5,5kW; 1÷10/1÷10s; 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul: softstart; für DIN-Schiene; 5,5kW; 1÷10/1÷10s; 12A
Modul: softstart; für DIN-Schiene; 5,5kW; 1÷10/1÷10s; 12A
Artikel-Nr.:
     2805-ATS01N212QN
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS01N212QN
EAN/GTIN:
     3389110667264
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Modul-Typ: softstart
Max. Motorleistung: 5,5kW
Dauernennstrom: 12A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 1...10/1...10s
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...415V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,43*
€ 167,94*
Frei Haus
ab € 162,20*
€ 179,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,02*
€ 183,47*
Frei Haus
ab € 168,33*
€ 186,99*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 186,85*
€ 208,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.