Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-ATS01N103FT Herst.-Nr.: ATS01N103FT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -10...40°C Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen Versorgungsspannung: 230V AC Steuerspannung: 24V DC;110...240V AC Modul-Typ: Softstart Max. Motorleistung: 0,37kW Dauernennstrom: 3A Anlaufzeit / Zulaufzeit: 1...5/1...5s Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHNEIDER: | SCHNEIDER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,97* | € 83,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 77,82* | € 89,47* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,82* | € 91,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,27* | € 93,16* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 82,23* | € 95,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|