Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM7TDMI-Mikrocontroller; LQFP100; 3÷3,6VDC; AT91; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-AT91SAM7X128C-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT91SAM7X128C-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM7TDMI-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;JTAG;A/D
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 62
Verpackungs-Art: Tray
Familie: AT91
Speicher: 32kB SRAM;128kB FLASH
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 13,49*
2 Tage
154
€ 14,99*
ab € 7,94*
€ 14,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AT91SAM7X-EK
€ 272,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.