Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT91SAM7X-EK ENET, JTAG, CAN, EVALUATIONSKIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1288329
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT91SAM7X-EK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Prozessorserie: ARM7TDMI
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: AT91SAM7X
  • Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: ARM
  • Prozessorhersteller: Atmel
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Leiterplatte, A/B-Typ USB-Kabel, RS232-Kabel, Ethernet-Kabel, AC/DC-Stromversorgung, DVD-ROM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MICROCHIP, AT91SAM7X-EK, 1288329, 128-8329
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 208,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 262,07*
    € 311,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 259,57*
    € 308,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 236,10*
    € 280,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 225,07*
    € 267,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 208,60*
    € 248,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.