Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 32kx8bit; 2,7÷5,5VDC; DIP40; AT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 32kx8bit; 2,7÷5,5VDC; DIP40; AT89
IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 32kx8bit; 2,7÷5,5VDC; DIP40; AT89
Artikel-Nr.:
     2805-AT89C51RC2-3CSUM
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C51RC2-3CSUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DIP40
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Schnittstelle: SPI;UART
Flash Speicherorganisation: 32kx8bit
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 32
Anzahl Timer 16bit: 3
Verpackungs-Art: Tube
Familie: AT89
Speicher: 32kB FLASH;1,28kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,45*
€ 11,50*
1
€ 8,95*
ab € 8,33*
€ 12,92*
1 Tag
611
1
€ 14,99*
ab € 8,23*
€ 13,00*
5
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 13,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,42*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.