Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR32 Mikrocontroller; TQFP100; 1,65÷1,95VDC,3÷3,6VDC; AVR32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR32 Mikrocontroller; TQFP100; 1,65÷1,95VDC,3÷3,6VDC; AVR32
IC: AVR32 Mikrocontroller; TQFP100; 1,65÷1,95VDC,3÷3,6VDC; AVR32
Artikel-Nr.:
     2805-AT32UC3A1512-AUT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3A1512-AUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP100
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC;1,65...1,95V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR32 Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;USB OTG;JTAG;Ethernet;I2S;UART x4;SPI x6;USB device
Taktfrequenz: 66MHz
Anzahl Timer 16bit: 10
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 13
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;32kHz Resonator für RTC;MPU
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: AVR32
Anzahl interner Unterbrechungen: 69
Anzahl output compare Kanäle: 16
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl der 16bit D/A Umwandler: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 32
Speicher: 512kB FLASH;68kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 11,20*
€ 13,43*
1 Tag
196
1
€ 14,99*
ab € 11,48*
€ 19,76*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,80*
€ 20,13*
1
€ 4,00*
ab € 15,90*
€ 22,68*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 30,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AT32UC3L-EK
ab € 83,99*
Zubehör
Microchip Technology
AT32UC3L0-XPLD
ab € 43,55*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA324PB-XPRO
ab € 42,96*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK600-RC27
ab € 14,32*
Zubehör
Microchip Technology
ATPOWERDEBUGGER
ab € 282,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.