Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology AT32UC3A1512-AUT Embedded-Mikrocontroller TQFP-100 (14x14) 32-Bit 66 MHz Anzahl I/O 69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1267417-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3A1512-AUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Microchip Technology AT32UC3A1512-AUT Embedded-Mikrocontroller TQFP-100 (14x14) 32-Bit 66 MHz Anzahl I/O 69

Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 69 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 8x10b · Gehäuseart (Halbleiter): TQFP-100 (14x14) · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: AVR · Kerngröße: 32-Bit · Konnektivität: Ethernet,I²C,SPI,SSC,UART/USART,USB OTG · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 512 KB (512 K x 8) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 64 K x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): AVR®32 UC3 A1 · Takt-Frequenz: 66 MHz · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 1.65 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
69
Kerngröße:
32-Bit
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 8x10b
Gehäuseart (Halbleiter):
TQFP-100 (14x14)
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset | POR | PWM | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
512 KB (512 K x 8)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
64 K x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
AT32UC3A1512-AUT
Takt-Frequenz:
66 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
1.65 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
AVR®32 UC3 A1
Konnektivität:
Ethernet | I²C | SPI | SSC | UART/USART | USB OTG
Kern-Prozessor:
AVR
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, Microchip Technology, AT32UC3A1512-AUT, 127-6578, microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 13,35*
1 Tag
196
1
€ 14,99*
ab € 11,46*
€ 19,53*
1
€ 5,90*
ab € 11,88*
€ 20,20*
1
€ 4,00*
ab € 15,89*
€ 22,67*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 21,59*
€ 30,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AT32UC3L-EK
ab € 83,66*
Zubehör
Microchip Technology
AT32UC3L0-XPLD
ab € 43,71*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA324PB-XPRO
ab € 42,92*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK600-RC27
ab € 14,40*
Zubehör
Microchip Technology
ATPOWERDEBUGGER
ab € 280,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.