Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT32UC3A1512-AUT MCU 32BIT, AVR32 512K FLASH, 100TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712566
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3A1512-AUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AT32 Family AT32UC3A Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 1.95 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 69 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: ENET, I2C, LIN, SPI, SSC, UART, USART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: AVR32
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AT32
  • MCU-Baureihe: AT32UC3A
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 66 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT32UC3A1512-AUT, 1712566, 171-2566
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    196
    € 14,99*
    ab € 11,48*
    € 19,76*
    € 8,95*
    ab € 12,29*
    € 19,94*
    € 5,90*
    ab € 11,80*
    € 20,13*
    € 4,00*
    ab € 15,90*
    € 22,68*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 21,65*
    € 30,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,76*
    € 23,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,60*
    € 22,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,70*
    € 16,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AT32UC3L-EK
    ab € 83,99*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AT32UC3L0-XPLD
    ab € 43,55*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATMEGA324PB-XPRO
    ab € 42,96*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK600-RC27
    ab € 14,32*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATPOWERDEBUGGER
    ab € 282,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.