Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 80÷280VAC; 2A; 3÷60VDC; 87x14x51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 80÷280VAC; 2A; 3÷60VDC; 87x14x51mm
Relais: Halbleiter; USteuer: 80÷280VAC; 2A; 3÷60VDC; 87x14x51mm
Artikel-Nr.:
     2805-ASR-M02AD-1
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     ASR-M02AD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais schaltspannung 60v
halbleiterrelais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 87x14x51mm
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ASR-M
Steuerspannung: 80...280V AC
Schaltspannung: 3...60V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ANLY ELECT:
ANLY ELECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.