Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 125A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; Serie: ASR


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ASR-3PH125DA-H
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     ASR-3PH125DA-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Anwendung: für Widerstandsbelastungen
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 125A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: ASR
Steuerspannung: 12...32V DC
Schaltspannung: 48...480V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ANLY ELECT:
ANLY ELECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,48*
€ 307,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,03*
€ 303,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,92*
€ 278,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,98*
€ 259,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 204,34*
€ 243,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.