Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; 18÷265VAC; 22÷350VDC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AR570
Hersteller:
     APAR
Herst.-Nr.:
     AR570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: APAR
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...50°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 18...265V AC;22...350V DC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: AC Strom;Leistungsfaktor cosφ;dreiphasige Netzspannung;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
APAR:
APAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,15*
€ 246,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.