Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 3A; max.60VAC; max.60VDC; 0,18Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 3A; max.60VAC; max.60VDC; 0,18Ω
Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 3A; max.60VAC; max.60VDC; 0,18Ω
Artikel-Nr.:
     2805-AQZ202
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQZ202J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIL4
Widerstand im Leitungszustand: 0,18Ω
Äußere Abmessungen: 21x11x3,5mm
Betriebsstrom max.: 3A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;PhotoMOS
Relaisserie: AQZ20
Ansprechzeit: 5ms
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Steuerstrom max.: 3mA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 12,95*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 12,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.