Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 400mA; max.60VAC; max.60VDC; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 400mA; max.60VAC; max.60VDC; DIP6
Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 400mA; max.60VAC; max.60VDC; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-AQV252AJ
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV252AJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Widerstand im Leitungszustand: 0,74Ω
Äußere Abmessungen: 8,8x6,4x3,4mm
Betriebsstrom max.: 0,4A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;PhotoMOS
Relaisserie: AQV25
Ansprechzeit: 1,4ms
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Steuerstrom max.: 3mA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 9,09*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 11,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.